アイテム価格 | 女性の肘、90度 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | DZR真ちゅう |
接続タイプ | チューブ |
ガスケット材料 | EPDM |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
温度。 範囲 | 0度から200度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | AU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。