入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルホースアセンブリ |
ブレード素材 | ステンレス鋼 |
直径 | 3 / 4 " |
継手タイプ | FIPxプッシュして接続 |
ホース材質 | EPDM |
長さ | 18 " |
マックス。 温度 | 200 F |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | 編組 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7419910010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
U3088FLEX12LF | 12 " | ¥2,877 | ||
U3088FLEX15LF | 15 " | ¥3,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。