Shannon Insultech Hs-050-4nu77 | 35pd85 ヒートシールド | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHANNON INSULTECH HS-050-4NU77 ヒート シールド 17C-V-2-25 3 x 3 x 4-1/2 インチ用 | AH4WZQ 35PD85

SHANNON INSULTECH HS-050-4NU77 ヒート シールド 17C-V-2-25 用 3 x 3 x 4-1/2 インチ

在庫あり
アイテム: AH4WZQ モデル:HS-050-4NU77相互参照:35PD85

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,446 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒートシールド
ファスナータイプクイックリリースファブリックフラップ
高さ4.5 "
屋内/屋外屋内または屋外
長さ3"
温度。 範囲500度F
幅(Width)3"

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)12.7
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ長さ幅(Width)価格
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 ヒートシールド AB9EUL 用 | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "¥27,225
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 ヒートシールド AB9EUP 用 | AH4WXN 35PD37 HS-002- 2CMD512 "8"10.5 "¥41,137
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 ヒートシールド AB9EUR 用 | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "¥41,137
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 ヒートシールド AB9EUQ 用 | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "¥44,081
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 ヒートシールド AB9EUM 用 | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "¥28,039
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9AB9EUJ用ヒートシールド| AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "¥28,651
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 ヒートシールド AB9EUN 用 | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "¥28,039

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHANNON INSULTECH HS-050-4NU77 ヒート シールド 17C-V-2-25 用 3 x 3 x 4-1/2 インチ
¥8,446 /単価