アイテム価格 | セルフクリーニング電極 |
増幅器 | PHAMP-1と併用可能 |
ボディ材質 | CPVC |
ボンジョイント | BNR |
直径 | 22.86 mm |
電解質 | 封印された |
ジャンクション | ダブル |
長さ | 76.2 mm |
測定範囲 | 0-14 pH |
動作温度 範囲 | 0〜80度C |
pH範囲 | 0-14 pH |
おすすめの使い方 | 産業、廃水、汚れたアプリケーション |
参照 | Ag / AgCl |
貯蔵寿命 | 6月 |
テストパラメータ | pH |
先端形状 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
タイプ | pH電極 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 9027804530 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。