入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | P100パーソナルモニター |
アラーム設定 | 調節可能 |
アラームタイプ | 可聴および視覚 |
バッテリーの持続時間 | 2年 |
バッテリタイプ | リチウム |
深さ | 7 / 8 " |
検出する | 酸素 |
ディスプレイ | LCD |
ガスの種類 | O2 |
高さ | 3 13 / 16 " |
ハウジングの色 | ブラック |
動作温度 範囲 | -4度から122度F(-20度から50度C) |
解像度 | 視聴者の38%が |
センサー範囲 | 0%に25 |
幅(Width) | 2 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。