SOUTHWIRE COMPANY F080340700 錫銅線、単線/ストランド、19 ストランド、8 Awg、XLPE 絶縁
アイテム:CG6FJL
モデル:F080340700
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 銅線 |
ストランドの数 | 19 |
サイズ | 8 AWG |
原産国 | US |
モデル | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
F240081205 | 7 | 24 AWG | - | 見積依頼
|
F2201612CS | 7 | 22 AWG | - | 見積依頼
|
F1803530C2 | 16 | 18 AWG | - | 見積依頼
|
F1607212E7 | 26 | 16 AWG | - | 見積依頼
|
F240121209 | 7 | 24 AWG | - | 見積依頼
|
F060780300 | 133 | 6 AWG | - | 見積依頼
|
F040290300 | 133 | 4 AWG | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。