SEE ALL INDUSTRIES PV18-180GB ハーフドームミラー 18インチアクリル
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
アイテム価格 | ハーフドームミラー |
約表示距離 | 150のフィート |
バッキング | 亜鉛めっき鋼 |
直径 | 18 " |
ドームの高さ | 8-1 / 2」 |
水晶体物質 | アクリル |
取り付け場所 | 壁 |
リムタイプ | アクリル |
視角 | 180度 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 約表示距離 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PV32~180GB | 225のフィート | 32 " | ¥43,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。