SEE ALL INDUSTRIES ONV-360-26-PC フルドームミラー 26 インチ ポリカーボネート
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
アイテム価格 | フルドームミラー |
約表示距離 | 400平方フィート |
バッキング | バックなし |
直径 | 26 " |
ドームの高さ | 11.5 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け場所 | 天井 |
リムタイプ | ポリカーボネート |
視角 | 360度 |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 72.39 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 約表示距離 | バッキング | 直径 | アイテム価格 | 水晶体物質 | リムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV26-360 | 400のフィート | ワイヤー | 26 " | フルドームミラー | アクリル | アクリル | ¥22,786 | ||
LX32-360 | 450のフィート | ワイヤー | 32 " | フルドームミラー | ポリカーボネート | アクリル | ¥67,751 | ||
PV32~360GB | 450のフィート | 亜鉛めっき鋼 | 32 " | フルドームミラー | アクリル | アクリル | ¥123,383 | ||
PV26~360GB | 400のフィート | 亜鉛めっき鋼 | 26 " | フルドームミラー | アクリル | アクリル | ¥86,056 | ||
PV36~360GB | 400のフィート | 亜鉛めっき鋼 | 36 " | フルドームミラー | アクリル | アクリル | ¥94,985 | ||
PVT-BAR2X2 | 350のフィート | アクリル | 22 " | Tバードームセキュリティミラー | アクリル | アクリル | ¥26,269 | ||
PV18-360 | - | 亜鉛めっき鋼 | 18 " | フルドームミラー | アクリル | アクリル | ¥21,322 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。