SEE ALL INDUSTRIES PVT-BAR2X2 ドロップインチ フルドームミラー 24インチ アクリル
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
アイテム価格 | Tバードームセキュリティミラー |
約表示距離 | 350のフィート |
バッキング | アクリル |
直径 | 22 " |
ドームの高さ | 10 " |
水晶体物質 | アクリル |
取り付け場所 | 天井 |
リムタイプ | アクリル |
視角 | 360度 |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 65.41 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 約表示距離 | バッキング | 直径 | アイテム価格 | 水晶体物質 | リムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV26-360 | 400のフィート | ワイヤー | 26 " | フルドームミラー | アクリル | アクリル | ¥22,786 | |
LX32-360 | 450のフィート | ワイヤー | 32 " | フルドームミラー | ポリカーボネート | アクリル | ¥67,751 | |
PV32~360GB | 450のフィート | 亜鉛めっき鋼 | 32 " | フルドームミラー | アクリル | アクリル | ¥123,383 | |
PV26~360GB | 400のフィート | 亜鉛めっき鋼 | 26 " | フルドームミラー | アクリル | アクリル | ¥86,056 | |
PV36~360GB | 400のフィート | 亜鉛めっき鋼 | 36 " | フルドームミラー | アクリル | アクリル | ¥94,985 | |
PV18-360 | - | 亜鉛めっき鋼 | 18 " | フルドームミラー | アクリル | アクリル | ¥21,322 | |
ONV-360-18-PC | 300平方フィート | バックなし | 18 " | フルドームミラー | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ¥34,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。