SEE ALL INDUSTRIES LX36 凸面屋内ミラー 36 インチ ポリカーボネート
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
アイテム価格 | 屋内凸面鏡 |
約表示距離 | 35のフィート |
バッキング | ハードボード |
直径 | 36 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
リムタイプ | ビニール |
形状 | 円形 |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 約表示距離 | バッキング | 直径 | 高さ | 水晶体物質 | リムタイプ | 視角 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX18 | - | 15のフィート | ハードボード | 18 " | - | ポリカーボネート | ビニール | - | ¥23,252 | |
LX26 | - | 20のフィート | ハードボード | 26 " | - | ポリカーボネート | ビニール | - | ¥39,293 | |
LX30 | - | 25のフィート | ハードボード | 30 " | - | ポリカーボネート | ビニール | - | ¥47,695 | |
PLX12 | - | 12のフィート | ハードボード | 12 " | - | アクリル | 金属 | 160度 | ¥9,728 | |
PLX26 | - | 20のフィート | ハードボード | 26 " | - | アクリル | 金属 | 160度 | ¥26,437 | |
HPLX12 | - | 15のフィート | ハードボード | 12 " | - | アクリル | - | - | ¥15,022 | |
N12 | - | 15のフィート | ハードボード | 12 " | - | ガラス | - | - | ¥11,415 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。