入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押して終了ボタン |
深さ | 1.75 " |
高さ | 4.5 " |
入力電圧 | 12または24 VDC |
材料 | ステンレス鋼 |
出力 | 1 DPST、3A @ 30 VDC |
評価 | 3A |
スイッチアクション | プッシュボタン |
タイプ | ウォールマウント |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8536509031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
PB3E | ¥22,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。