SECURITRON M62FG-SASM ゲート ロック フェイス マウント
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲートロック |
アンプ描画@ 12V | 250mA |
アンプ描画@ 24V | 125mA |
終了 | ステンレス鋼 |
保持力(ポンド) | 1200 |
入力電圧 | 12 or 24 |
ロックボディの深さ(インチ) | 1-3/4 |
ロック本体の長さ(インチ) | 8 |
ロックボディ幅 | 3インチ |
材料 | ステンレス鋼 |
製造元シリーズ | SASM |
オープニングアクション | インスタントリリース |
タイプ | フェイスマウント |
船の重量(kg) | 5.05 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 入力電圧 | 材料 | 製造元シリーズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL1 | ブラックパウダーコート | 12DCまたは24DC | アルミニウム | GL1 | 表面実装 | ¥93,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。