入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲートロック |
アンプ描画@ 12V | 870mA |
アンプ描画@ 24V | 720mA |
終了 | ブラックパウダーコート |
保持力(ポンド) | 2000 |
入力電圧 | 12DCまたは24DC |
ロックボディの深さ(インチ) | 3-1/4 |
ロック本体の長さ(インチ) | 7-1/4 |
ロックボディ幅 | 2-3 / 4インチ |
材料 | アルミニウム |
製造元シリーズ | GL1 |
オープニングアクション | 電磁または手動 |
タイプ | 表面実装 |
船の重量(kg) | 2.51 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 入力電圧 | 材料 | 製造元シリーズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M62FG-SASM | ステンレス鋼 | 12 or 24 | ステンレス鋼 | SASM | フェイスマウント | ¥125,015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。