SECURALL MG309P 酸素ガスシリンダーキャビネット、部分フルシリンダー、セルフラッチ、標準ドア
アイテム: CJ6RDA
モデル: MG309P
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ガスボンベキャビネット |
色 | グリーン |
シリンダータイプ | D、E |
深さ | 18 " |
直径 | 4 1 / 4 " |
ドアタイプ | 標準ドア |
高さ | 46 " |
ラッチタイプ | セルフラッチ |
シリンダー数 | 9 - 12 |
幅(Width) | 23 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。