SECURAL A310-SS 可燃物保管キャビネット、ステンレススチール、自動閉鎖/ラッチ、Safe-T-Door、16 ガロン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
容量 | 16ガロン |
深さ | 18 " |
ドアタイプ | セーフ T ドア |
高さ | 46 " |
保持しています | その他のサイズのコンテナ |
ラッチタイプ | セルフクローズ、セルフラッチ |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 1 |
幅(Width) | 24 " |
モデル | 容量 | ドアタイプ | 保持しています | 棚の数 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A105-SS | 12ガロン | 標準ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 35 " | - | 見積依頼
|
A305-SS | 12ガロン | セーフ T ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 37 " | - | 見積依頼
|
A110-SS | 16ガロン | 標準ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 44 " | - | 見積依頼
|
A130-SS | 30ガロン | 標準 2 ドア | 6/5ガロン安全缶 | 1 | 44 " | - | 見積依頼
|
A330-SS | 30ガロン | セーフ T ドア | 6/5ガロン安全缶 | 1 | 46 " | - | 見積依頼
|
A131-SS | 30ガロン | 標準 2 ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 35 " | - | 見積依頼
|
A331-SS | 30ガロン | セーフ T ドア | その他のサイズのコンテナ | 1 | 37 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。