アイテム価格 | ソーラーパワークランプ |
現在の精度 | 2.5 |
電流範囲 | 0.0〜99.99 |
データホールド | いいえ |
ディスプレイ | LCD |
最小/最大記憶 | 0 |
最先端の | 電池 |
電圧精度 | .01 |
電圧範囲 | 0.0〜999.9 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9030310000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。