SCOTSMAN BH1600BB 氷保管ビン 容量 1755 ポンド
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
アイテム価格 | 氷貯蔵ビン |
深さ | 34 " |
ドアタイプ | トップヒンジ |
終了 | 亜鉛メッキされた背面と底面を備えたステンレス鋼 |
高さ | 68 " |
氷の貯蔵容量 | 1755ポンド |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 167.83 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8418910000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。