アイテム価格 | フィルムテープ |
粘着力 | 75オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム |
直径 | 4 53 / 64 " |
長さ | 60ヤード。 |
材料 | ポリプロピレン |
パフォーマンス温度 | -30度から120度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 160ポンド/インチ |
厚さ | 4.6mil。 |
幅(Width) | 1 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 6.14 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 3919102055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。