SCOTCH-BRITE 4004JP 簡単消去パッド 長さ12インチ 幅6インチ 50枚入り
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
アイテム価格 | 精練パッド |
研磨材 | なし |
色 | 青、白 |
長さ | 12 " |
材料 | メラミンフォーム |
使用 | 一般的用途 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 39.88 |
船の長さ(cm) | 77.37 |
船幅(cm) | 39.07 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4004BP | 5.125 " | 高分子発泡体、ウレタン | 2.875 " | ¥43,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。