SCOTCH-BRITE 4004BP 簡単消去パッド 長さ 5-1/8 インチ、幅 2-7/8 インチ - 60 個パック
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
アイテム価格 | 精練パッド |
研磨材 | なし |
色 | 青、白 |
長さ | 5.125 " |
材料 | 高分子発泡体、ウレタン |
使用 | 一般的用途 |
幅(Width) | 2.875 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3921190000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4004JP | 12 " | メラミンフォーム | 6" | ¥208,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。