入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランクレジェンドプレート |
直径 | 60 mm |
高さ | 2.36 " |
凡例/背景色 | 白/黒と赤 |
材料 | プラスチック |
形状 | ラウンド |
幅(Width) | 2.36 " |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8538908060 |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZBY8101 | 90 mm | 3.54 " | 3.54 " | ¥1,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。