ONSRUDソリッドカーバイドジョバードリルビット、8面
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 67-807 | 0.1250 | 1.25 " | 2.25 " | 1 / 8 " | ¥8,871 | |
A | 67-811 | 0.1875 | 1.625 " | 2.75 " | 3 / 16 " | ¥11,050 | |
A | 67-815 | 0.2500 | 2" | 3.25 " | 1 / 4 " | ¥13,816 | |
A | 67-819 | 0.3125 | 2.375 " | 3.75 " | 5 / 16 " | ¥20,533 | |
A | 67-823 | 0.3750 | 2.75 " | 4.25 " | 3 / 8 " | ¥28,453 | |
A | 67-827 | 0.4375 | 2.875 " | 4.5 " | 7 / 16 " | ¥41,932 | |
A | 67-831 | 0.5000 | 3" | 4.75 " | 1 / 2 " | ¥55,704 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パンチダウンツール
- カンチレバーストレージラックコンポーネント
- 回路保護装置
- コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン
- モーターレインシールド
- モーター用品
- 自動車試験
- 小売カートとトラック
- ソレノイド
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- BRADLEY スプレーヘッドアセンブリ
- GEORG FISCHER バタフライバルブ
- ABUS グラスファイバー強化ナイロンロックアウト南京錠、キー付き
- COOPER B-LINE B390BX シリーズ スイベル ボックス コネクタ
- KERN AND SOHN 362 シリーズ ウッド プロテクト ケース
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 首輪
- BROWNING TPX35Lシリーズ トルクリミッター