定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリック ZBE1014 コンタクトブロック 1 スローブレーク 22mm | AG7FKF 6HZ07

SCHNEIDER ELECTRIC ZBE1014 コンタクトブロック 1 スローブレイク 22mm

在庫あり
アイテム:AG7FKF モデル:ZBE1014相互参照:6HZ07

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,865 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コンタクトブロック
Action一瞬
ブラック
お問合せフォーム1NOスローブレイク
連絡先の評価10A @ 250 VAC
NEMA連絡先評価指定A600 / Q600
サイズ22 mm
端子接続プラグインコネクタ

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)3.3
HSコード8536698000

製品バリエーション

プロダクトモデルActionお問合せフォーム連絡先の評価サイズ端子接続オペレーターの種類価格
シュナイダーエレクトリックZB4BZ1015コンタクトブロック1スローブレイクなし22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015一瞬ブラック1NOスローブレイク10A @ 600 VAC22 mmスプリングクランプ一瞬¥6,188
シュナイダーエレクトリックZB4BZ1025コンタクトブロック1ncスローブレイク22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025一瞬ブラック1NCスローブレイク10A @ 600 VAC22 mmスプリングクランプ一瞬¥5,935
シュナイダーエレクトリック9001KA51コンタクトブロック1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001KA51作る前の瞬間/休憩ブラック1NC / 1NO10A @ 250 VAC30 mmネジ/クランプパワーリード(フィンガーセーフ)¥39,576
シュナイダーエレクトリック9001KA53コンタクトブロック1nc30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53一瞬クリア1NC10A @ 250 VAC30 mmネジ/クランプパワーリード(フィンガーセーフ)¥27,618
シュナイダーエレクトリックZB6E1Bコンタクトブロック1スローブレイクなし16mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1B一瞬ブラック/グリーン1NOスローブレイク6A @ 250V16 mmスリップオンまたはFastonコネクタまたはクイックコネクタ-¥1,972
シュナイダーエレクトリックZB6E2Bコンタクトブロック1ncスローブレイク16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2B一瞬ブラック/グリーン1NCスローブレイク6A @ 250V16 mmスリップオンまたはFastonコネクタまたはクイックコネクタ-¥1,721
シュナイダーエレクトリック9001KA5コンタクトブロック1ncレイトオープン30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5一瞬レッド1NCレイトオープン10A @ 250 VAC30 mmネジ/クランプフィンガープルーフシュラウド¥6,049

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC ZBE1014 コンタクトブロック 1 スローブレイク 22mm
¥5,865 /単価