RITTAL 1317600 コンパクト エンクロージャ ヒンジ付き、高さ 49 インチ x 重量 32 インチ
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
アイテム価格 | 傾斜した上部エンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 12 " |
エンクロージャカバーの機能 | 隠された、衛生的なロックインサート |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ブラッシング |
シリコーン | |
高さ | 49 " |
内装パネル | 同梱 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 316Lステンレススチール |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 4X |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 68.04 |
船高(cm) | 130 |
船の長さ(cm) | 81.99 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 7326908588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。