入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンタクトブロック |
Action | 一瞬 |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NCレイトオープン |
連絡先の評価 | 10A @ 250 VAC |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / P600 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | ネジ/クランプ |
オペレーターの種類 | フィンガープルーフシュラウド |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536698000 |
プロダクト | モデル | Action | 色 | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | サイズ | 端子接続 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BZ1015 | 一瞬 | ブラック | 1NOスローブレイク | 10A @ 600 VAC | 22 mm | スプリングクランプ | 一瞬 | ¥6,188 | ||
ZB4BZ1025 | 一瞬 | ブラック | 1NCスローブレイク | 10A @ 600 VAC | 22 mm | スプリングクランプ | 一瞬 | ¥5,935 | ||
9001KA51 | 作る前の瞬間/休憩 | ブラック | 1NC / 1NO | 10A @ 250 VAC | 30 mm | ネジ/クランプ | パワーリード(フィンガーセーフ) | ¥39,576 | ||
9001KA53 | 一瞬 | クリア | 1NC | 10A @ 250 VAC | 30 mm | ネジ/クランプ | パワーリード(フィンガーセーフ) | ¥27,618 | ||
ZB6E1B | 一瞬 | ブラック/グリーン | 1NOスローブレイク | 6A @ 250V | 16 mm | スリップオンまたはFastonコネクタまたはクイックコネクタ | - | ¥1,972 | ||
ZB6E2B | 一瞬 | ブラック/グリーン | 1NCスローブレイク | 6A @ 250V | 16 mm | スリップオンまたはFastonコネクタまたはクイックコネクタ | - | ¥1,721 | ||
9001KA4 | 瞬間的/休憩前に作る | クリア | 1NC / 1NOレイトオープン | 10A @ 250 VAC | 30 mm | ネジ/クランプ | フィンガープルーフシュラウド | ¥11,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。