入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式セレクタースイッチ |
Action | 瞬間的/維持/瞬間的 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル素材 | ナイロン |
カム | カメラなし |
色 | 青 |
IP評価 | 65 |
ランプモジュールタイプ | 適用されない |
ランプモジュール電圧 | 適用されない |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 適用されない |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、13 |
オペレーターヘッド素材 | プラスチック |
役職 | 3 |
交換用ランプ | 適用されない |
サイズ | 22 mm |
スイッチ操作@位置A | XOOX |
スイッチ操作@位置B | OOXX |
スイッチ操作@位置C | OXXO |
オペレーターの種類 | レバー |
UPC | 785901387152 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8538908060 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | Action | 基本素材 | 交換用ランプ | サイズ | 色 | ランプモジュールタイプ | ランプモジュール電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BK1763 | 1、2、3、4、13 | 瞬間的/維持/維持 | 金属 | 適用されない | 22 mm | 青 | 適用されない | 適用されない | ¥13,036 | ||
ZB4BK1863 | 1、2、3、4、13 | 維持/維持/瞬間 | 金属 | 適用されない | 22 mm | 青 | 適用されない | 適用されない | ¥15,221 | ||
ZB4BK1743 | 1、2、3、4、13 | 瞬間的/維持/維持 | 金属 | 適用されない | 22 mm | レッド | 適用されない | 適用されない | ¥15,674 | ||
ZB4BK1713 | 1、2、3、4、13 | 瞬間的/維持/維持 | 金属 | 適用されない | 22 mm | ホワイト | 適用されない | 適用されない | ¥12,626 | ||
ZB4BK1813 | 1、2、3、4、13 | 維持/維持/瞬間 | 金属 | 適用されない | 22 mm | ホワイト | 適用されない | 適用されない | ¥13,965 | ||
ZB4BK1313 | 1、2、3、4、13 | 瞬間的/維持/維持 | 金属 | 適用されない | 22 mm | ホワイト | 適用されない | 適用されない | ¥8,419 | ||
ZB4BK1363 | 1、2、3、4、13 | 維持/維持/維持 | 金属 | 適用されない | 22 mm | 青 | 適用されない | 適用されない | ¥8,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。