入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプモジュール |
色 | クリア |
IP評価 | 20 |
ランプモジュールタイプ | トランスフォーマー |
ランプモジュール電圧 | 230 / 240 VAC |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプ電圧 | 1.2 VA |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 9405408000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。