入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイレン |
アンプ | 0.400交流 |
色 | ホワイト |
デシベル | 0〜105dB |
深さ | 8-25 / 32」 |
高さ | 11 " |
住宅資材 | ABSプラスチック |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付け | ブラケット |
最大動作温度。 | 14度から122度F |
評価 | IP 53 |
UPC | 785901811237 |
電圧 | 24 VDC |
出力 | 4.8 |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8531800040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。