入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトモジュール安定 |
色 | アンバー |
現在の描画 | 0.030A |
直径 | 70 mm |
XNUMX分あたりの点滅数 | 着実 |
高さ | 63 mm |
住宅資材 | ABS +ポリカーボネート |
ランプの種類 | 白熱灯またはLED |
レンズ設計 | シリンダー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | スクリュークランプ |
最大動作温度。 | -13度から131度F |
評価 | NEMA 4X / 12 |
電圧 | 250 VAC |
出力 | 10 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8531800050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。