入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロック |
コイルボルト | 24 VAC / DC |
連絡先の構成 | 3NO+1NC補助 |
接触定格荷重 | 2.5A |
深さ | 2.01 " |
環境保護 | IP67 |
高さ | 8.1 " |
入力パワー | 24 VAC |
入力電圧 | 24 VAC |
取り付け | パネルマウント |
消費電力 | 5.4W |
幅(Width) | 1.71 " |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8536509065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。