入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロットライトコンプリート |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | レッド |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプの種類 | LED製品 |
NEMA評価 | 4、4X、13 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
電圧 | 110から120 VACへ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | 基本素材 | ボディ材質 | 交換ランプ | サイズ | 端子接続 | 電圧 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BVB6 | 4、4X、13 | 金属 | 金属 | - | 22 mm | スクリュークランプ | 24 VAC / DC | 青 | ¥18,351 | ||
XB4BVG6 | 4、4X、13 | 金属 | 金属 | - | 22 mm | スクリュークランプ | 110から120 VACへ | 青 | ¥17,456 | ||
XB5AVG6 | 4、4X、13 | プラスチック | プラスチック | - | 22 mm | スクリュークランプ | 110から120 VACへ | 青 | ¥17,235 | ||
XB5AVB6 | 4、4X、13 | プラスチック | プラスチック | - | 22 mm | スクリュークランプ | 24 VAC / DC | 青 | ¥20,657 | ||
XB5AV64 | 4、4X、13 | プラスチック | プラスチック | - | 22 mm | スクリュークランプ | 240 VAC / DC | レッド | ¥12,981 | ||
9001KP1R9 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 4VCW2 | 30 mm | プレッシャープレート | 120 VAC | レッド | ¥45,181 | ||
9001SKP1R9 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | プラスチック | プラスチック | 4VCW2 | 30 mm | プレッシャープレート | 120 VAC | レッド | ¥45,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。