入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロットライトコンプリート |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | レッド |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | トランスフォーマー |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプ電圧 | 6 VAC / DC |
水晶体物質 | プラスチック |
レンズの種類 | ドーム型 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 |
交換ランプ | 4VCW2 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8531800050 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | 基本素材 | ボディ材質 | 交換ランプ | サイズ | 端子接続 | 電圧 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BVB6 | 4、4X、13 | 金属 | 金属 | - | 22 mm | スクリュークランプ | 24 VAC / DC | 青 | ¥18,557 | ||
XB4BVG6 | 4、4X、13 | 金属 | 金属 | - | 22 mm | スクリュークランプ | 110から120 VACへ | 青 | ¥18,712 | ||
XB5AVG6 | 4、4X、13 | プラスチック | プラスチック | - | 22 mm | スクリュークランプ | 110から120 VACへ | 青 | ¥17,272 | ||
XB5AVB6 | 4、4X、13 | プラスチック | プラスチック | - | 22 mm | スクリュークランプ | 24 VAC / DC | 青 | ¥18,972 | ||
XB5AV64 | 4、4X、13 | プラスチック | プラスチック | - | 22 mm | スクリュークランプ | 240 VAC / DC | レッド | ¥12,614 | ||
9001KP1R9 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 4VCW2 | 30 mm | プレッシャープレート | 120 VAC | レッド | ¥40,589 | ||
9001SKP1G9 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | プラスチック | プラスチック | 4VCW2 | 30 mm | プレッシャープレート | 120 VAC | グリーン | ¥40,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。