入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
ベゼル | クロームメッキメタル |
色 | グリーン |
お問合せフォーム | 1NO |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | 金属 |
IP評価 | 65 |
材料 | 金属 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | フルガード |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | 材料 | ベゼル | 色 | NEMA評価 | オペレーターの種類 | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BA61 | 金属 | クロームメッキメタル | 青 | 4、4X、13 | フルガード | 1NO | 10A @ 600 VAC | 金属 | ¥8,221 | ||
XB4BA711237 | - | - | - | 1、3、4、4X、12 | トリプル(2フラッシュおよび1拡張)ヘッドボタン | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 金属 | ¥24,586 | ||
XB4BA731327 | - | - | - | 1、3、4、4X、12 | トリプル(2フラッシュおよび1拡張)ヘッドボタン | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | 金属 | ¥24,584 | ||
XB5AA711237 | - | - | - | 1、3、4、4X、12 | トリプル(2フラッシュおよび1拡張)ヘッドボタン | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | プラスチック | ¥23,217 | ||
XB5AA731327 | - | - | - | 1、3、4、4X、12 | トリプル(2フラッシュおよび1拡張)ヘッドボタン | 2NO / 1NC | 10A @ 600 VAC | プラスチック | ¥26,063 | ||
XB5AA21 | プラスチック | プラスチック | ブラック | 1、2、3、4、4X、12、13 | フルガード | 1NO | 10A @ 230 VAC | プラスチック | ¥8,221 | ||
XB5AA25 | プラスチック | プラスチック | ブラック | 1、2、3、4、4X、12、13 | フルガード | 1NO / 1NC | 10A @ 230 VAC | プラスチック | ¥14,154 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。