入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断路器 |
アンプ | 47.0、80.0、100 |
深さ | 3.94 " |
デューティ | 断続的な |
高さ | 2.95 " |
HP | 60.3 HP @ 500 VAC、60.3 HP @ 690 VAC、73.75 HP @ 400 VAC |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 690 VAC |
幅(Width) | 2.76 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。