入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コントローラー |
アンプ | 2.0 |
深さ | 5.47 " |
ディスプレイ | 7セグメントLED |
高さ | 4.17 " |
入力電圧 | 24 VDC |
入力数 | 24 |
出力数 | 24 |
出力タイプ | リレー |
幅(Width) | 6.1 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 10.59 |
船の長さ(cm) | 13.89 |
船幅(cm) | 15.49 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 出力数 | アンプ | 深さ | 幅(Width) | ディスプレイ | 高さ | 入力電圧 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM221C16R | 16 | 2.0 | 5.47 " | 5.51 " | 7セグメントLED | 4.17 " | 24VDC / 240VAC | コントローラー | ¥94,879 | ||
TM221C24T | 24 | 2.0 | 5.47 " | 6.1 " | 7セグメントLED | 4.17 " | 24 VDC | コントローラー | ¥119,758 | ||
TM221C40R | 16 | 2.0 | 5.12 " | 7.48 " | 7セグメントLED | 4.24 " | 24VDC / 240VAC | コントローラー | ¥128,862 | ||
TM221CE16R | 24 | 2.0 | 5.47 " | 5.51 " | 7セグメントLED | 4.17 " | 24 VDC | コントローラー | ¥110,527 | ||
TM221CE16T | 7 | 0.5 | 3" | 3.74 " | 7セグメントLED | 4.17 " | 24 VDC | ロジックコントローラー | ¥102,811 | ||
TM221CE24R | 10 | 2.0 | 3" | 4.33 " | LED製品 | 4.17 " | 100から240 VACへ | ロジックコントローラー | ¥117,982 | ||
TM221CE24T | 10 | 0.5 | 3" | 4.33 " | 7セグメントLED | 4.17 " | 24 VDC | ロジックコントローラー | ¥112,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。