入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張モジュール |
入力数 | 6 |
出力数 | 4 |
必要な電力 | 24 VDC |
タイプ | ディスクリート入力/出力 |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8537109060 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 入力数 | 出力数 | 必要な電力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3XT141FU | 8 | 6 | 100から240 VACへ | 100-240 VAC | ¥33,702 | ||
SR3MBU01BD | - | - | 24 VDC | - | ¥45,105 | ||
SR3XT61BD | 4 | 2 | 24 VDC | - | ¥22,786 | ||
SR3XT61B | 4 | 2 | 24 VAC | - | ¥25,474 | ||
SR3XT61FU | 4 | 2 | 100から240 VACへ | - | ¥22,187 | ||
SR3XT101B | 6 | 4 | 24 VAC | - | ¥29,078 | ||
SR3XT101FU | 6 | 4 | 100から240 VACへ | - | ¥26,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。