入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
アンプ | 20 |
ブロック素材 | ポリアミド6.6 |
色 | グレー |
接続タイプ | スクリュークランプ |
深さ | 2.75 " |
高さ | 2.56 " |
長さ | 2.75 " |
最大ワイヤーサイズ | 12 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 26 AWG |
装着タイプ | DIN |
接続数 | 4 |
Number of Poles | 2 |
温度。 範囲 | -76度から266度F |
温度評価 | -76度から266度 |
端子タイプ | パススルーダブルデッキ |
タイプ | スクリュークランプテクノロジーダブルデッキ |
電圧 | 600 |
幅(Width) | 568737 " |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536908085 |
プロダクト | モデル | 接続数 | アンプ | 色 | Number of Poles | 端子タイプ | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSYTRV22 | 2 | 20 | グレー | 1 | パススルー | スクリュークランプテクノロジーパススルー | 600 | 568737 " | ¥412 | ||
NSYTRV22BL | 2 | 20 | 青 | 1 | パススルー | スクリュークランプテクノロジーパススルー | 600 | 568737 " | ¥395 | ||
NSYTRV42 | 2 | 30 | グレー | 1 | パススルー | スクリュークランプテクノロジーパススルー | 600 | 568737 " | ¥463 | ||
NSYTRV42BL | 2 | 30 | 青 | 1 | パススルー | スクリュークランプテクノロジーパススルー | 600 | 568737 " | ¥429 | ||
NSYTRV62 | 2 | 50 | グレー | 1 | パススルー | スクリュークランプテクノロジーパススルー | 600 | 568737 " | ¥537 | ||
NSYTRV44 | 4 | 30 | グレー | 1 | パススルー | スクリュークランプテクノロジー多極 | 600 | 568737 " | ¥1,353 | ||
NSYTRV22PE | 2 | - | イエロー/グリーン | 1 | 接地 | スクリュークランプテクノロジーアースブロック | - | 568737 " | ¥1,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。