入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 240/277 / 480V AC |
アクチュエータタイプ | トグル |
アンプ | 1A |
曲線タイプ | D |
深さ | 2.83 " |
サイズ | 63A / C60BP |
長さ | 4.06 " |
最大AIRレーティング | 14 /120VACで240kA |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 158度F |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小動作温度 | -22度F |
最小ワイヤーサイズ | 18 AWG |
取り付けスタイル | DINレール |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
端子接続 | スクリュークランプ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 1.42 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
原産国 | フランス |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | アンプ | 曲線タイプ | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 相 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO120PLILC | - | - | - | - | - | - | - | ¥30,109 | ||
QO230PLILC | - | - | - | - | - | - | - | ¥44,554 | ||
M9F42102 | 240 / 415V AC | 2A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥26,415 | 見積依頼
| |
M9F42103 | 240 / 415V AC | 3A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥26,048 | 見積依頼
| |
M9F42104 | 240 / 415V AC | 4A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥26,413 | 見積依頼
| |
M9F42106 | 240 / 415V AC | 6A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥24,320 | 見積依頼
| |
M9F42108 | 240 / 415V AC | 8A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥23,808 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。