入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
接続 | ブレーカーパネル |
寸法 | 4-3 / 5 "H x 11/16" W x 3-1 / 4 "D |
入力 | 出力 |
出力 | 出力 |
タイプ | スマートホーム |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536200020 |
モデル | AC電圧定格 | アンプ | 曲線タイプ | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 相 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO230PLILC | - | - | - | - | - | - | - | ¥44,554 | |
M9F42102 | 240 / 415V AC | 2A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥26,415 | 見積依頼
|
M9F42103 | 240 / 415V AC | 3A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥26,048 | 見積依頼
|
M9F42104 | 240 / 415V AC | 4A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥26,413 | 見積依頼
|
M9F42106 | 240 / 415V AC | 6A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥24,320 | 見積依頼
|
M9F42108 | 240 / 415V AC | 8A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥23,808 | 見積依頼
|
M9F42110 | 240 / 415V AC | 10A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | ¥24,163 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。