入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECサプリメンタルプロテクター |
AC電圧定格 | 240 / 415V AC |
アクチュエータタイプ | トグル |
アンプ | 63A |
曲線タイプ | B |
DC電圧定格 | DC 60V |
深さ | 2.83 " |
長さ | 3.19 " |
最大AIRレーティング | 10 /120VACで240kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 18 AWG |
取り付けスタイル | DINレール |
Number of Poles | 1 |
相 | 1 |
端子接続 | スクリュークランプ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 0.71 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
原産国 | フランス |
モデル | 相 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | 曲線タイプ | DC電圧定格 | 深さ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9F21101 | 1 | 240 / 415V AC | 1A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,219 | 見積依頼
|
M9F21102 | 1 | 240 / 415V AC | 2A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,066 | 見積依頼
|
M9F21103 | 1 | 240 / 415V AC | 3A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,046 | 見積依頼
|
M9F21105 | 1 | 240 / 415V AC | 5A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,112 | 見積依頼
|
M9F21108 | 1 | 240 / 415V AC | 8A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,142 | 見積依頼
|
M9F21110 | 1 | 240 / 415V AC | 10A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,146 | 見積依頼
|
M9F21113 | 1 | 240 / 415V AC | 13A | 0.71 " | B | DC 60V | 2.83 " | 8 AWG | ¥22,061 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。