入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | コイルボルト | 電気的接続 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
REXL2TMB7 | 24 VAC | ソケット | リレー | ¥14,356 | ||
RE17LLBM | 24から240 VACへ | スクリュードライバーを使用 | リレー | ¥20,495 | ||
RM35HZ21FM | - | - | リレー | ¥73,474 | ||
2372-351 | - | - | リレー | ¥37,580 | ||
2360-501 | - | - | リレー | ¥53,207 | ||
AK-42309-500 | - | - | リレー | ¥76,140 | ||
LA4DB3B | - | - | リレー | ¥9,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。