入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルコネクタ |
コネクタ タイプ | 7月 |
ヘッドスタイル | 16進法 |
長さ | 1.6 " |
材料 | 錫メッキアルミニウム |
最大導体サイズ | 3 / 0AWGより線 |
最小導体サイズ | 6AWGより線 |
ねじ材 | 錫メッキアルミニウム |
幅(Width) | 2.03 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7616995090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。