入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアネオン電球 |
平均電球寿命 | 7500時間 |
基底型 | ミニチュアバヨネット(BA9) |
電球ハウジング | ガラス |
電球メーカーの保証期間 | 18か月間 |
同封の備品用 | 有り |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
ライトの色 | クリア |
最小開始温度 | -25度C |
全体的なランプ形状 | T |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
プライマリアプリケーション | プッシュボタン |
ラフサービス | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
タイプ | ミニチュア |
UPC | 785901266426 |
電圧 | 110 |
出力 | 2.6 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 平均電球寿命 | 電球ハウジング | アイテム価格 | ライトの色 | 飛散防止 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1CE048 | 5000時間 | ポリカーボネート | ミニチュア白熱電球 | - | 有り | 48 | 2.4 | ¥3,693 | ||
DL1CJUS1204 | 7500時間 | ポリカーボネート | ミニチュアLED電球 | レッド | 有り | 120 | - | ¥7,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。