SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C48Y ソフトスタート 208-690VAC 480A Altistart48
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
アイテム価格 | ソフトスタート |
通信ポート | Modbusの |
深さ | 11.81 " |
ディスプレイ | 3セグメントディスプレイ |
エンクロージャ評価 | IP20 |
高さ | 26.38 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 150 |
HP @ 3フェーズ-460V | 350 |
HP @ 3フェーズ-480V | 350 |
HP @ 3フェーズ-575V | 400 |
入力電圧 | 208-690 VAC |
入力/出力 | 4つのロジック入力、1つのPTCプローブアナログ入力、1つのアナログ出力、3つのリレー出力 |
IP評価 | 20 |
出力電流 | 480A |
出力電圧 | 208-690 VAC |
相 | 3 |
ランプ時間 | 1〜60秒 |
開始タイプ | 線形始動および停止用、またはデバイス定格の最大5倍の電流制限調整用の専用トルク制御システム(TSC) |
始動トルク | 最大400% |
タイプ | HMIコントロール |
幅(Width) | 15.75 " |
船の重量(kg) | 63.5 |
船高(cm) | 54.36 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 55.63 |
HSコード | 8504404000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-240V | 深さ | ディスプレイ | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 入力電圧 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS22C21S6U | 75 | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 150 | 150 | 200 | 208-600 VAC | 00 | ¥871,619 | ||
ATS22C25S6U | 100 | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 200 | 200 | 250 | 208-600 VAC | 00 | ¥1,016,141 | ||
ATS22C32S6U | 125 | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 250 | 250 | 300 | 208-600 VAC | 00 | ¥1,154,297 | ||
ATS22C41S6U | 150 | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 300 | 300 | 350 | 208-600 VAC | 00 | ¥1,259,060 | ||
ATS22C48S6U | - | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 350 | 350 | 400 | 208-600 VAC | 00 | ¥1,580,264 | ||
ATS22C59S6U | 200 | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 400 | 400 | 500 | 208-600 VAC | 00 | ¥1,794,494 | ||
ATS01N206LU | 1から1-1 / 2 | 4.45 " | いいえ | - | - | - | 200から240 VACへ | 00 | ¥38,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。