LOVEJOY キーレス リジッド カップリング
ラブジョイ リジッドカップリングまたはシャフトロックデバイスは、シャフトがハブに接続される用途向けに設計されています。 これらのリジッドカップリングは機器を接続して動力を伝達するだけでなく、振動、衝撃、バックラッシュ、位置ずれ、過負荷を防ぎます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 69790497931 | ¥40,209 | 見積依頼
|
A | 69790497938 | ¥59,595 | 見積依頼
|
B | 69790498165 | ¥63,419 | 見積依頼
|
キーレスリジッドカップリング
Lovejoy リジッドカップリングは、ハブを XNUMX つのシャフトに接続するのに最適で、ハブ間に相対運動が発生せず、XNUMX つのシャフトとして動作します。 これは、キーレスの機械的しまりばめを使用することで実現されており、軸方向の推力に耐えてトルクを伝達するのに役立ちます。 これらのキーレス Lovejoy リジッド カップリングは、柔らかい/硬いシャフトに傷を付けずに巻き付けられ、耐振性ネジが特徴です。 これらのカップリングには角度タイミングと軸位置を調整する機能があり、機器の早期故障につながる可能性があります。 これらのカップリングは、ロボット、サーボ モーター、工作機械などの連続動作および中~高トルクのアプリケーションで剛性を提供し、同じ寸法のシャフト間のバックラッシを最小限に抑えることができます。 Lovejoy リジッドカップリングは、製紙、鉄鋼、食品および飲料、輸送、廃水、木材、鉱業、建設業界の垂直ポンプに使用されています。 Raptor SuppliesLovejoy リジッドカップリングの信頼できる販売代理店である同社は、カップリングスペーサー、スリーブギアカップリング、ガスケット、油圧タンク、および関連アクセサリーも提供しています。
あなたが使用します
ラブジョイ リジッドカップリング は幅広い機能の組み合わせを提供しており、製紙、鉄鋼、食品および飲料、輸送、廃水、木材、鉱業および建設業界における連続動作および中~高トルクの用途に役立ちます。
動作メカニズム
Lovejoy リジッドカップリングは、トルクを伝達し、軸方向の推力に耐えるためにキーレスの機械的しまりばめを利用しています。 この機械的締り嵌めは、傾斜面を介して半径方向の圧力に変換することにより、これらのシャフト ロック装置のねじの張力を利用します。 ラジアル圧力によりユニットが拡張し、シャフトとハブの間の隙間が最小限に抑えられ、単一のシャフトとして動作します。 シャフトロック装置を使用して発生する接触圧力により、より短いハブを使用したり、より多くのトルクを伝達したりすることができます。 これらのユニットは、ユニットとハブ/シャフトの間に摩擦結合を使用してバックラッシュゼロの接続を作成し、機械的な締まり嵌めを取り除くために簡単に解放できます。
特徴
- Lovejoy シャフト ロック デバイスは、キーレスの機械的締り嵌めの助けを借りて、ハブをシャフトにしっかりと接続するのに最適です。 トルクの伝達と軸方向の推力に耐える能力を可能にします。
- これらのシャフト ロック デバイスは、シャフトの軸方向の位置決めと角度のタイミングを提供し、正確な位置合わせを保証します。
- Lovejoy シャフト ロック デバイスは、シャフトと取り付けられたコンポーネントの間の機械的な締まりばめにより、コンポーネントのバックラッシュがゼロであることが特徴です。
- これらの Lovejoy リジッド カップリングは既存のキー溝に取り付けることができるため、摩耗したり損傷したキー溝を再加工するコストを削減できます。
- これらのシャフト ロック デバイスは、正確なタイミングと同期を確保するために、無限に径方向に調整可能です。
- Lovejoy シャフト ロック装置は、動的荷重、反転荷重、衝撃荷重に対して優れた耐性を備えています。
- これらのリジッドカップリングは、ハブやシャフトを損傷することなく簡単に取り付けおよび取り外しができるため、メンテナンスコストが削減されます。
- Lovejoy シャフト ロック デバイスは、損傷したスプラインやキー溝を取り除くことでシャフトの応力を軽減するのにも役立ちます。
対応アクセサリー
- Lovejoy ハブ: ブランドのハブはスパイダーと一緒に使用され、Lovejoy 剛性カップリングを形成します。
インストール
- Lovejoy シャフト ロック装置の内径、シャフト ロック装置が取り付けられるハブとハブのショルダーを清掃します。 内面と外面の両方に傷、バリ、へこみ、えぐれ、金属の隆起がある場合は、ドレスアップまたは修理します。
- ハブの外径面とシャフトロック装置のリングの内径面に軽く注油してください。
- ハブの内径とシャフトの外径を清掃し、優しく潤滑します。
- シャフト上のハブを正確な位置までスライドさせ、シャフトと平行に取り付けられていることを確認しながら、リジッド カップリング上の XNUMX つまたは XNUMX つの締め付けボルトを交互に手動で締めます。
- カップリングが Lovejoy ディスク スタイル カップリングの場合は、ボルトを締める前にスペーサー アセンブリ、ディスク パック、およびボルトを取り付けます。
- すべての固定ボルトを手動で締め、リジッド カップリングがハブの肩部に対して正しい位置にあることを再確認します。
- カップリングが DILRA または DIRA スタイルの調整可能なカップリングの場合は、ディスク パックのボルト ヘッドと Lovejoy リジッド カップリングの間に隙間を残してください。
- 校正されたトルク レンチを使用して、各ボルトを星型または連続したパターンで締めます。
よくある質問
バックラッシュを軽減または最小限に抑えるにはどのような方法がありますか?
バックラッシュを制御し、最小限に抑える効果的な方法は次のとおりです。
- 摩耗したカップリングやインサートなど、過度のバックラッシュを増大させるシステム内の摩耗または欠陥のあるコンポーネントを交換します。
- シャフトを回転させることでバックラッシの影響を軽減し、必要なレベルと方向のトルクを維持します。
- 整備士のワイヤーやダクトテープなどの一時的な機械的手段を利用して、バックラッシュが発生するカップリングの能力を一時的に無効にします。
カップリングのバックラッシとは何ですか?
バックラッシュは、機械システムにおける嵌合部品間の角運動として定義されます。 カップリングのバックラッシュは一般的であり、多くのタイプのカップリングではある程度望ましいことです。 通常、過剰なカップリングのバックラッシュは、カップリング インサートの磨耗によって発生します。
Lovejoy リジッドカップリングにはキー溝が必要ですか?
キー溝は必ずしも必要というわけではありません。 これらは、シャフト間の半径方向の位置合わせを維持し、高トルクで負荷をサポートするために必要なカップリングでのみ使用されます。 ラジアル位置合わせと高トルクが考慮されない用途では、キー溝は必要ない場合があります。
リジッドカップリングとフレキシブルカップリングの違いは何ですか?
リジッドカップリングは、しっかりと接続された XNUMX つのシャフト間に強固な接続を提供し、カップリングがシステム全体にスムーズにトルクを伝達することを容易にします。 フレキシブルカップリングは接続が柔軟であるため、伝達中にトルクが失われる可能性があります。
リジッドカップリングの利点は何ですか?
Lovejoy リジッドカップリングは、一方のシャフトからもう一方の取り付けられたシャフトにトルクを正確に伝達するように設計されています。 これらのリジッド カップリングは、メーカーが標準およびカスタムのリジッド カップリングの両方を費用対効果の高いレートで作成できるため、低製造コストを実現します。 また、バックラッシュやワインドアップがほぼゼロで精度も向上します。
リジッドカップリングにはどのような種類がありますか?
リジッド カップリングには、フランジ型、スリーブ型、クランプ型の XNUMX つの異なるタイプがあります。 リジッドカップリングは、シャフトが正確に一直線上にある場合に使用されます。 これらは、厳密に位置合わせされたシャフトにのみ理想的です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 重力コンベヤー
- モバイルワークステーション
- パンチとチゼルホルダー
- 電動インペラ
- 実験室用針入度計
- 収納箱とコンテナ
- エアフィルター
- データ記録
- バルブ
- パテ
- SPEEDAIRE エアハンマー、ヘビーデューティー
- CAROL フックアップワイヤ、500フィート、8 AWG
- VIEGA MEGAPRESS バタフライバルブ
- DAYTON 汎用モーター、1/2 HP、三相設計
- APPROVED VENDOR ROdシール2ID
- ELGA ウォールマウントキット
- BANJO FITTINGS 電磁弁修理キット
- SECURALL PRODUCTS AG1600シリーズ 薬品保管ロッカー
- HUMBOLDT 三軸セル
- BROWNING SMFP TorqTaper Plus シリーズ 完成品ボアシャフトマウントレジューサ