入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソフトスタート |
深さ | 4.45 " |
ディスプレイ | いいえ |
エンクロージャ評価 | IP20 |
高さ | 4.88 " |
HP | 1 ~ 1.5 @ 230 VAC |
HP @ 3フェーズ-208V | 1 |
HP @ 3フェーズ-230V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 1から1-1 / 2 |
入力電圧 | 200から240 VACへ |
入力/出力 | 2 線または 3 線式制御、故障リレー (絶縁コンタクタ制御にも)、「最高速度」ロジック出力 |
IP評価 | 00 |
出力電流 | 6A |
出力電圧 | AC電源電圧@ 3 / 50Hzに等しい最大三相電圧 |
相 | 3 |
保護する | 3 & 6 ボルトで 32 ~ 230,400A 定格の 460 相モーター |
ランプ時間 | 1〜10秒 |
開始タイプ | 統合されたブースト/キックスタート |
始動トルク | 始動トルクの30〜80%がライン供給電圧に等しい |
UPC | 785901703488 |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8504404000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-240V | 深さ | ディスプレイ | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 入力電圧 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS22C21S6U | 75 | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 150 | 150 | 200 | 208-600 VAC | 00 | ¥871,619 | ||
ATS22C25S6U | 100 | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 200 | 200 | 250 | 208-600 VAC | 00 | ¥1,016,141 | ||
ATS22C32S6U | 125 | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 250 | 250 | 300 | 208-600 VAC | 00 | ¥1,154,297 | ||
ATS22C41S6U | 150 | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 300 | 300 | 350 | 208-600 VAC | 00 | ¥1,259,060 | ||
ATS22C48S6U | - | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 350 | 350 | 400 | 208-600 VAC | 00 | ¥1,580,264 | ||
ATS22C59S6U | 200 | 11.8 " | 4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ | 400 | 400 | 500 | 208-600 VAC | 00 | ¥1,794,494 | ||
ATS01N209LU | 2 | 4.45 " | いいえ | - | - | - | 200から240 VACへ | 00 | ¥43,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。