シュナイダーエレクトリック ATS48C32Y ソフトスタート 208-690VAC 320A Altistart48 | AG7GFE 6VMA7

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C32Y ソフトスタート 208-690VAC 320A Altistart48

在庫あり
アイテム:AG7GFE モデル:ATS48C32Y相互参照:6VMA7

入手する 5月 20, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥1,253,807 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソフトスタート
通信ポートModbusの
深さ10.43 "
ディスプレイ3セグメントディスプレイ
エンクロージャ評価IP20
高さ14.96 "
HP @ 3フェーズ-208V100
HP @ 3フェーズ-230V125
HP @ 3フェーズ-240V125
HP @ 3フェーズ-460V250
HP @ 3フェーズ-480V250
HP @ 3フェーズ-575V300
入力電圧208-690 VAC
入力/出力4つのロジック入力、1つのPTCプローブアナログ入力、1つのアナログ出力、3つのリレー出力
IP評価20
出力電流320A
出力電圧208-690 VAC
3
ランプ時間1〜60秒
開始タイプ線形始動および停止用、またはデバイス定格の最大5倍の電流制限調整用の専用トルク制御システム(TSC)
始動トルク最大400%
タイプHMIコントロール
幅(Width)12.6 "

発送情報:

船の重量(kg) 22.22
船高(cm)42.16
船の長さ(cm)52.07
船幅(cm)45.72
HSコード8504404000

商品の詳細:

  • 制御電圧(110-230VAC)

製品バリエーション

プロダクトモデルHP @ 3フェーズ-240V深さディスプレイHP @ 3フェーズ-460VHP @ 3フェーズ-480VHP @ 3フェーズ-575V入力電圧IP評価価格
シュナイダーエレクトリックATS22C21S6Uソフトスタート208-600VAC110Vコントロール210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ150150200208-600 VAC00¥871,619
シュナイダーエレクトリックATS22C25S6Uソフトスタート208-600VAC110Vコントロール250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ200200250208-600 VAC00¥1,016,141
シュナイダーエレクトリックATS22C32S6Uソフトスタート208-600VAC110Vコントロール320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ250250300208-600 VAC00¥1,154,297
シュナイダーエレクトリックATS22C41S6Uソフトスタート208-600VAC110Vコントロール410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ300300350208-600 VAC00¥1,259,060
シュナイダーエレクトリックATS22C48S6Uソフトスタート208-600VAC110Vコントロール480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ350350400208-600 VAC00¥1,580,264
シュナイダーエレクトリックATS22C59S6Uソフトスタート208-600VAC110Vコントロール590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED(準備完了、通信、実行およびトリップ)、4セグメントディスプレイ400400500208-600 VAC00¥1,794,494
シュナイダーエレクトリックATS01N206LUソフトスタート200-240VAC6A 1.5HP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1から1-1 / 24.45 "いいえ---200から240 VACへ00¥38,641

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48C32Y ソフトスタート 208-690VAC 320A Altistart48
¥1,253,807 /単価