入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンオペレーター |
Action | 押し引き |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | 二重絶縁プラスチック |
ベゼル素材 | 二重絶縁プラスチック |
色 | グリーン |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | 直径40mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ベゼル | 色 | NEMA評価 | サイズ | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AT84 | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | レッド | 1、2、3、4、4X、13 | 22 mm | 直径40mm キノコ | ¥13,481 | ||
ZB5AT2 | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | ブラック | 1、2、3、4、4X、13 | 22 mm | 直径40mm キノコ | ¥12,055 | ||
9001KR9G | 金属 | クロームダイキャストアルミニウム | グリーン | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | 直径40mm キノコ | ¥40,963 | ||
9001KR9R | 金属 | クロームダイキャストアルミニウム | レッド | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | 直径40mm キノコ | ¥40,963 | ||
9001SKR9 | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | キャップなし | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 30 mm | 直径40mm キノコ | ¥37,157 | ||
9001SKR9R | プラスチック | 二重絶縁プラスチック | レッド | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 30 mm | 直径40mm キノコ | ¥40,963 | ||
9001KR9B | 金属 | クロームダイキャストアルミニウム | ブラック | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 30 mm | 直径40mm キノコ | ¥40,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。