入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロットライトをテストするためにプッシュ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト |
色 | グリーン |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | トランスフォーマー |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプ電圧 | 6 VAC / DC |
水晶体物質 | プラスチック |
レンズの種類 | ドーム型 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 |
交換ランプ | 4VCW2 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 11.28 |
船幅(cm) | 4.93 |
HSコード | 8531800025 |
プロダクト | モデル | 水晶体物質 | 基本素材 | ボディ材質 | レンズの種類 | NEMA評価 | 交換ランプ | 電圧 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KT1G6 | ガラス | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | ドーム型 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | 120 VAC | グリーン | - | 見積依頼
| |
9001KT1R9 | プラスチック | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | ドーム型 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | 120 VAC | レッド | ¥55,422 | ||
9001SKT1R9 | プラスチック | プラスチック | プラスチック | ドーム型 | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 4CVW2 | 120 VAC | レッド | ¥55,422 | ||
9001KT1A31 | プラスチック | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | フレネル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | 120 VAC | アンバー | ¥51,227 | ||
9001KT1G31 | プラスチック | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | フレネル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | 120 VAC | グリーン | ¥51,227 | ||
9001KT1R31 | プラスチック | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | フレネル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | 120 VAC | レッド | ¥51,227 | ||
9001KT1W31 | プラスチック | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | フレネル | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | 120 VAC | ホワイト | ¥51,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。