定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリック9001KP38LYA31パイロットライトLEDアンバー120vフレネルレンズ| AG6QRC 45C482

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38LYA31 パイロット ライト LED アンバー 120v フレネル レンズ

在庫あり
アイテム:AG6QRC モデル:9001KP38LYA31相互参照:45C482

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,590 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイロットライトコンプリート
基本素材金属
ボディ材質クロムメッキ亜鉛ダイキャスト
アンバー
IP評価66
ランプモジュールタイプ全電圧
ランプの種類LED製品
ランプ電圧120 VAC
水晶体物質プラスチック
レンズの種類フレネル
NEMA評価1、2、3、3R、4、6、12、13
交換ランプ無し
形状ラウンド
サイズ30 mm
端子接続プレッシャープレート
電圧120 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)5.38
船の長さ(cm)9.19
船幅(cm)4.6
HSコード8531800025

製品バリエーション

プロダクトモデルNEMA評価基本素材ボディ材質交換ランプサイズ端子接続電圧価格
シュナイダーエレクトリックXB4BVB6パイロットライトLED24vブルー| AF7GYY 21AG02 XB4BVB64、4X、13金属金属-22 mmスクリュークランプ24 VAC / DC¥18,557
シュナイダーエレクトリックXB4BVG6パイロットライト白熱120vブルー| AF7GYZ 21AG03 XB4BVG64、4X、13金属金属-22 mmスクリュークランプ110から120 VACへ¥18,712
シュナイダーエレクトリックXB5AVG6パイロットライトLED120vブルー| AF7HAY 21AG55 XB5AVG64、4X、13プラスチックプラスチック-22 mmスクリュークランプ110から120 VACへ¥17,272
シュナイダーエレクトリックXB5AVB6パイロットライトLED24vブルー| AF7HAZ 21AG56 XB5AVB64、4X、13プラスチックプラスチック-22 mmスクリュークランプ24 VAC / DC¥18,972
シュナイダーエレクトリックXB5AV64パイロットライトLED240vレッド| AF7HBA 21AG58 XB5AV644、4X、13プラスチックプラスチック-22 mmスクリュークランプ240 VAC / DCレッド¥12,614
シュナイダーエレクトリック9001KP1R9パイロットライトコンプリートレッド白熱灯| AF9GCF 2EM85 9001KP1R91、2、3、3R、4、6、12、13金属クロムメッキ亜鉛ダイキャスト4VCW230 mmプレッシャープレート120 VACレッド¥40,589
シュナイダーエレクトリック9001SKP1R9パイロットライトレッド白熱| AF9GKB 2ER48 9001SKP1R91、2、3、3R、4、4X、6、12、13プラスチックプラスチック4VCW230 mmプレッシャープレート120 VACレッド¥40,589

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38LYA31 パイロット ライト LED アンバー 120v フレネル レンズ
¥39,590 /単価